Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Ratschenzurrgurt mit Flachhaken

ZGRT-RAT-FZG-F.ZSS-5M

Art.-Nr. 096380 213

EAN 4038898119937

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Ratschenzurrgurt mit Flachhaken

Art.-Nr. 096380 213
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
Für Stäbchenzurrschiene
  • Für verschiedene Transportaufgaben

  • Einfache Handhabung

  • Für Zurröse, Zurröse mit Aluretainer und Zurrmulde

  • Aus hochwertigem Polyester

  • Nach EN 12195-2
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Typbezeichnung

RZS50

Breite

25 mm

Länge

5000 mm

Empfohlene Zuglast

650 daN

Zulässige Zugkraft LC in der Umreifung

1300 daN

Handkraft Ratsche

50 daN

Vorspannkraft

200 daN

Produktgewicht (per Stück)

0,500 kg

Farbe

Rot

Werkstoff

PES - Polyester

EN-Norm

12195-2

Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Zurrmulde

ZMULDE-FZG-F.FAHRZEUGBOD

Zur zusätzlichen Ladungssicherung im Fahrzeug
x 1 St.
Stäbchenzurrschiene

ZSHN-FZG-STAEBCHEN-ZSS997

Zur Montage an die Fahrzeugwand oder Fahrzeugeinrichtung
x 1 St.
Stäbchenzurrschiene

ZSHN-FZG-STAEBCHEN-ZSS1495

Zur Montage an die Fahrzeugwand oder Fahrzeugeinrichtung
x 1 St.
Stäbchenzurrschiene

ZSHN-FZG-STAEBCHEN-ZSS2000

Zur Montage an die Fahrzeugwand oder Fahrzeugeinrichtung
x 1 St.
Verzurraugensatz

ZB-VERZURRAUGENSATZ-SORT-ZSHN-VZS

Zur Montage auf die Bodenplatte